• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Capuche, Capuche à bouton D Taille ONE, marine

Réf.: 04014-064-01 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 04014-064-01 ONE
EAN / GTIN 5707209345523
Réf. fabricant 04014-064-01 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Antistatique, ignifuge et avec protection contre les acides
  • Les propriétés ci-dessus sont activées lorsque la capuche est fixée à la veste de protection multifonctionnelle 06831-064.
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Bord avant réglable avec élastique et fermeture auto-agrippante
  • À fixer à l’aide de boutons-pression (cachés)
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 98 % polyester/2 % fibres de carbone
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail d’hiver
  • Paramètres du produit: Boutons-pression, protection multiple, étanche

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous