STAR LITE - lampada da visita

Codice art.: 03.5671
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5671
EAN / GTIN 5708997356715
Codice del produttore 03.5671
Numero-L L01030 71
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Lampada da visita universale luminosa con 400 lumen. STAR LITE è il robusto faro da lavoro universale di cui tutti i professionisti hanno bisogno. Fa parte della dotazione di base di ogni officina Rispetto al modello precedente, STAR LITE è stata aggiornata con la tecnologia COB-LED ad alta efficienza fino a 400 lumen. La tecnologia COB-LED garantisce un'illuminazione super brillante dell'area di lavoro. È stato sviluppato per un uso efficiente in officina e il design è ergonomico e facile da usare. STAR LITE ha un gancio girevole per appenderlo facilmente. STAR LITE è la lampada universale di cui tutti abbiamo bisogno.// Il design MAG è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 42532929 ..

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 120°
  • Cavo: 5m Cable / 2 x 1mm2 H05RN-F
  • Classe di protezione: IP 40
  • Consumo di energia, max.: 4.5 W
  • Flusso luminoso: 400 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a rete
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 550
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 08
  • Sorgente luminosa: COB LED
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione di funzionamento AC: 100-240VAC 50-60Hz

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello