STAR LITE - lampe d'examen

Réf.: 03.5671
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Lampes d'inspection

Identification et classification

Référence article 03.5671
EAN / GTIN 5708997356715
Réf. fabricant 03.5671
Article hors catalogue L01030 71
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Lampe d'examen universelle lumineuse de 400 lumens. STAR LITE est la lampe de travail universelle robuste dont tous les professionnels ont besoin. Il fait partie de l'équipement de base de chaque atelier.Par rapport au modèle précédent, le STAR LITE a été mis à niveau avec la technologie COB-LED très efficace avec jusqu'à 400 lumens. La technologie COB-LED assure un éclairage super lumineux de la zone de travail. Il a été développé pour une utilisation efficace en atelier et sa conception est ergonomique et conviviale. STAR LITE a un crochet rotatif pour une suspension facile. STAR LITE est la lampe universelle dont nous avons tous besoin.// Le design MAG est unique et protégé par le brevet européen RCD n ° 42532929.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120°
  • Câble: 5m Cable / 2 x 1mm<2 H05RN-F
  • Classe de protection: IP 40
  • Consommation électrique, max.: 4.5 W
  • Flux lumineux: 400 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 550
  • Protection contre les chocs: IK 08
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur secteur
  • Source de lumière: COB LED
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de fonctionnement AC: 100-240VAC 50-60Hz