• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadra per carpentieri senza fori di marcatura, zincata 600 x 280

Codice art.: 0396443
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0396443
EAN / GTIN 4029713026653
Codice del produttore 0396443
Numero-L L40510 1601
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio per molle zincato
  • Finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Per prove angolari nella costruzione di legno

Descrizione:

Squadra da carpentiere in acciaio per molle, galvanizzata.

Proprietà:

  • Materiale: Fascetta elastica in acciaio
  • Lunghezza lama (mm): 600 x 280

Norma:

Factory standard