Ács derékszög, horganyzott, jelölőfuratok nélkül, 600 x 280 mm

Cikkszám: 0396443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0396443
EAN / GTIN 4029713026653
Gyártó száma 0396443
L-szám L40510 1601

Leírás

Kivitel:

  • Horganyzott rugós acél
  • Szatén króm kész
  • Gyári szabvány
  • Fa szerkezetekben végzett szögvizsgálatokhoz

Leírás:

Ács derékszög rugóacélból, horganyzott.

Jellemző:

  • Anyag: Rugós szalag acél
  • Penge hossza (mm): 600 x 280

Szabvány:

Factory standard