Squadra per officina con lama e cartone DIN 875/1 150 x 100mm

Codice art.: 0376104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Imballaggio Scatola
Tipo di prodotto Squadre a cappello
Materiale acciaio
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0376104
EAN / GTIN 4029713207908
Codice del produttore 0376104
Numero-L L40510 1503
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Fermare la staffa con gamba forte e debole. Realizzato in acciaio speciale. Grado di precisione GG 1. Imballaggio: scatola di cartone.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875