Stopbeslag med stærkt og svagt ben DIN 875/1 150 x 100 mm

Art.-nr.: 0376104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0376104
EAN/GTIN 4029713207908
Producentnummer 0376104
L-nummer L40510 1503

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 1
  • Til vinkeltest i produktion og fabrik

Beskrivelse:

Stopvinklen med det stærke og svage ben. Fremstillet af specialstål. Nøjagtighedsklasse GG 1. Emballage: papkasse.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Toleranceklasse: 1
  • Bladlængde (mm): 150 x 100

Norm:

DIN 875