Squadra per officina con base, ss DIN 875/1 150 x 100mm

Codice art.: 0370204
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Imballaggio Scatola
Tipo di prodotto Squadre a cappello
Materiale Acciaio legato
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0370204
EAN / GTIN 4029713207311
Codice del produttore 0370204
Numero-L L40510 492
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, con arresto. Precisione GG 1. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875