1/2″ CROW-FOOT chiave per impieghi gravosi SW 2 1/8″ L.91,5mm

Codice art.: 03501074
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola
Uscita Per viti a esagono esterno
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 91,5 mm
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03501074
EAN / GTIN 4018754198191
Codice del produttore 03501074
Numero-L L60010 4452
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per carichi particolarmente elevati, ad esempio connessioni a vite in acciaio inossidabile
  • Utilizzo completo della ganascia della chiave in combinazione con cricchetti standard o chiavi dinamometriche con attacco quadro fisso
  • cromato

Proprietà:

  • a: 16 mm
  • Lunghezza mm (L): 91,5 mm
  • S: 54,2 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • Peso: 460 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 2 1/8 ″
  • Larghezza mm (b): 92,8 mm