1/2″ CROW-FOOT nøgle heavy-duty SW 2 1/8″ L.91,5mm

Art.-nr.: 03501074
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Samlet længde 91,5 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03501074
EAN/GTIN 4018754198191
Producentnummer 03501074
L-nummer L60010 4452
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til særligt høje belastninger, f.eks. skrueforbindelser i rustfrit stål
  • Fuld udnyttelse af nøglekæben i kombination med standardskralder eller momentnøgler med fast firkantdrev
  • forkromet

Egenskab:

  • a: 16 mm
  • Længde mm (L): 91,5 mm
  • S: 54,2 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • Vægt: 460 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 2 1/8 ″
  • Bredde mm (b): 92,8 mm