Cheie 1/2″ CROW-FOOT pentru utilizare intensivă SW 2 1/8″ L.91,5mm

Cod articol.: 03501074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 91,5 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 03501074
EAN / GTIN 4018754198191
Număr producător 03501074
L-Număr L60010 4452
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru sarcini deosebit de mari, de exemplu, conexiuni cu șurub din oțel inoxidabil
  • Utilizarea completă a fălcii cheii de cheie în combinație cu clichete standard sau chei dinamometrice cu ax pătrat fix
  • cromat

Caracteristică:

  • a: 16 mm
  • Lungime mm (L): 91,5 mm
  • S: 54,2 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 460g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 2 1/8 ″
  • Lățime mm (b): 92,8 mm