1/2″ Chiave a bussola SW 1 1/16″ L.83mm

Codice art.: 03420050
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Uscita Per viti a poligono esterno
Lunghezza complessiva L 83 mm
Normativa ASME B107.100
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 1 1/16 pollici
Diametro esterno, Per viti a poligono esterno 34 mm
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03420050
EAN / GTIN 4018754008100
Codice del produttore 03420050
Numero-L L60010 211
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 1/2″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Proprietà:

  • d1: 36,2 mm
  • d2: 34 mm
  • d3: 25,8 mm
  • Lunghezza mm (L): 83 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,5 mm
  • Peso: 359 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 1/16 ″