12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.1 1/16 ″ L.83 mm

Artikelnummer: 03420050
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03420050
EAN/GTIN 4018754008100
Nummer fabrikant 03420050
L-nummer L60010 211

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 36,2 mm
  • d2: 34 mm
  • d3: 25,8 mm
  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,5 mm
  • Gewicht: 359 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 1/16 ″