1/2″ Douille SW 1 1/16″ L.83mm

Réf.: 03420050
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Longueur totale L 83 mm
Norme ASME B107.100
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 1 1/16 pouce
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 34 mm
Type de produit douille
Surface avec chromage
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 03420050
EAN / GTIN 4018754008100
Réf. fabricant 03420050
Article hors catalogue L60010 211
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • version longue
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Caractéristique(s):

  • d1: 36,2 mm
  • d2: 34 mm
  • d3: 25,8 mm
  • Longueur mm (L): 83 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,5 mm
  • Poids: 359 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 1/16 ″