• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Divisore di precisione con quadrante con portamatite 200mm

Codice art.: 0306003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Vite di bloccaggio si
Tipo di prodotto Compasso
Materiale acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0306003
EAN / GTIN 4029713205300
Codice del produttore 0306003
Numero-L L40510 2266
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con una cerniera rivettata
  • Acciaio speciale
  • Quadrante con robusta vite di bloccaggio fresata
  • Punte temprate

Descrizione:

Bussola di precisione in acciaio speciale, con portamatite e cerniera a rivetto. Arco con vite di bloccaggio stabile e zigrinata, punte indurite. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale