Divisor de precisión con cuadrante con soporte de lápiz 200mm

Número de artículo: 0306003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tornillo de sujeción
Tipo de producto Compás
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 0306003
EAN / GTIN 4029713205300
Número del fabricante 0306003
Número L L40510 2266
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Con una bisagra remachada
  • Acero especial
  • Cuadrante con tornillo de bloqueo robusto, fresado
  • Puntos endurecidos

Descripción:

Compás de arco de precisión fabricado en acero especial, con soporte para lápiz y bisagra de remache. Arco con tornillo de bloqueo estable y moleteado, puntas endurecidas. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial