• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Adattatore per auto 5V, 12-24V

Codice art.: 03.5301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione nominale 5 V
Tensione di rete 12 V
Serie SCANGRIP
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore black; silver
Numero, Interfaccia USB 1
Tipo di prodotto Adattatore prese
Campo di impiego campo interno
Caratteristiche Con protezione antispruzzo
Materiale corpo plastica
Tipo di collegamento interfaccia USB

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5301
EAN / GTIN 5708997353011
Codice del produttore 03.5301
Numero-L L01030 47
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Caricabatteria da auto USB. Per una facile ricarica tramite la presa accendisigari quando si è in viaggio Può essere utilizzato per caricare UNIFORM, MINIFORM, UNIPEN, UV-FORM e I-VIEW.