{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 5 V | |
| Tension | 12 V | |
| Série | SCANGRIP | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | noir; argent | |
| Nombre, interface USB | 1 | |
| Type de produit | adaptateur de prise | |
| Domaine d’utilisation | intérieur | |
| Caractéristiques | etanchéité aux projections d’eau | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Type de raccordement | interface USB |
| Référence article | 03.5301 | |
| EAN / GTIN | 5708997353011 | |
| Réf. fabricant | 03.5301 | |
| Article hors catalogue | L01030 47 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |