Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- Standard di fabbrica
- Vite di bloccaggio
- Misur. Offset reversibile Asta
- Scala Master bassa
- Scala su entrambi i lati
- Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala
Descrizione:
Calibro di profondità di larghezza e distanza in acciaio inossidabile. Con vite di bloccaggio e asta di misurazione regolabile su due lati. Nonio e scala altamente accurata in scala laser su entrambi i lati. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,05mm. Lunghezza del ponte 100mm / 4 pollici. Imballaggio: scatola di cartone
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 200
- Limite di errore (mm): 0,05 mm
- Limite di errore (µm): 50 µm
- Lunghezza ponte di misurazione: 100 mm
Norma:
ISO 13385