Medidor de profundidad offset ss. chr. 1/20 200 x 100mm

Número de artículo: 0292501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0292501
EAN / GTIN 4029713204693
Número del fabricante 0292501
Número L L40510 69

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Reversible, offset meas. Rod
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Escalas en ambos lados
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre de anchura y profundidad de distancia de acero inoxidable. Con tornillo de bloqueo y vara de medir ajustable por dos lados. Nonius y escala de alta precisión con láser en ambos lados. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,05mm. Longitud del puente 100mm / 4 pulgadas. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud del puente de medición: 100 mm

Norma:

ISO 13385