Jauge de profondeur pour rainure, inox, chromé mat 1/20 200 x 100 mm

Réf.: 0292501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0292501
EAN / GTIN 4029713204693
Réf. fabricant 0292501
Article hors catalogue L40510 69

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Réversibles, décalées mes. Tige
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Échelles des deux côtés
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pied à coulisse de largeur et de profondeur de distance en acier inoxydable. Avec vis de blocage et tige de mesure réglable des deux côtés. Nonius et échelle très précis, gradués au laser sur les deux faces. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,05mm. Longueur du pont 100 mm / 4 pouces. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

ISO 13385