Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- Standard di fabbrica
- Vite di bloccaggio
- Scala Master bassa
- Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0236 231)
- Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala
Descrizione:
Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, nonius cromato opaco, con vite di bloccaggio in alto, senza punte di lama, senza regolazione fine, graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono altamente precisi con scala laser e ciascuno cromato opaco, con lettura di 0,05 mm. Imballaggio: scatola di cartone
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 500
- Limite di errore (mm): 0,14 mm
- Limite di errore (µm): 140 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 300 mm
Norma:
Factory standard