Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 500 x 250 mm

Réf.: 0236510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0236510
EAN / GTIN 4029713202149
Réf. fabricant 0236510

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0236 231)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pieds à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, nonius chromé mat, avec vis de blocage en haut, sans embouts de lame, sans réglage fin, graduation principale abaissée. Le vernier et la graduation sont des graduations laser de haute précision, chacune étant chromée mate, avec une lecture de 0,05 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,14 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 140 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 300 mm

Norme:

Factory standard