Ausführung:
- Edelstahl
- Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
- Werksstandard
- Sicherungsschraube
- Niedrige Master-Skala
- Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0236 231)
- Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
Beschreibung:
Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, Nonius mattverchromt, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm. Verpackung: Karton
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- Messwert: 0,05 mm
- Messbereich (mm): 0 - 500
- Fehlergrenze (mm): 0,14 mm
- Fehlergrenze (µm): 140 µm
- Messbacken Länge (mm): 300 mm
Norm:
Factory standard