{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Durchmesser Schlagfläche | 50 mm | |
| Härte | mittel hart | |
| Material Gehäuse | Stahlrohr | |
| Form Schlagfläche | rund | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb | |
| Länge gesamt | 365 mm | |
| Länge Kopf | 135 mm | |
| Eigenschaften | Rückschlagfrei | |
| Gehäuse | ja | |
| Schonhammer Einsatz | 1 | |
| Material, Stiel | Stahlrohr | |
| Produktart | Schonhammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Codice articolo | 02127 | |
| EAN / GTIN | 4010995021276 | |
| Codice del produttore | 02127 | |
| Numero-L | L60090 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |