{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul suprafeței de impact | 50 mm | |
| Duritate | mediu dur | |
| Materialul carcasei | ţeavă de oţel | |
| Forma suprafeței de impact | rotund | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben | |
| Lungimea totală | 365 mm | |
| Lungimea capului | 135 mm | |
| Caracteristici | fără recul | |
| Carcase | ja | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1 | |
| Material, Coadă | ţeavă de oţel | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 02127 | |
| EAN / GTIN | 4010995021276 | |
| Număr producător | 02127 | |
| L-Număr | L60090 9 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |