IMICRO ANALOGICO .7-.8IN

Codice art.: 00880403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Distanza tra la superficie di contatto e il foro cieco (a) 3,5 mm
Lettura pollici, pollici 0,0002 pollici
Tipo di prodotto micrometro per interni
Frizione ad alta sensibilità no
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura pollici
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 5,08 µm
Numero di micrometri 4 pz.
Lunghezza complessiva 77 mm
Campo di misura min. 17,78 mm
Campo di misura max. 20,32 mm
Normativa DIN 863-4
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00880403
EAN / GTIN 7630041122770
Codice del produttore 00880403

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: .7 ÷ .8
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 3,5
  • Dimensione A [poll.]: .13
  • Dimensione B [mm]: 4
  • Dimensione B [poll.]: .15
  • Dimensione C [mm]: 77
  • Dimensione C [poll.]: 3,03

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, .700-.800 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099