Analogový dutinoměr .7-.8in

Č. pol.: 00880403
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00880403
EAN/GTIN 7630041122770
Číslo výrobcu 00880403

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [in]: .7 ÷ .8
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0002
  • Rozměr A [mm]: 3,5
  • Rozměr A [in]: .13
  • Rozměr B [mm]: 4
  • Rozměr B [in]: .15
  • Rozměr C [mm]: 77
  • Rozměr C [in]: 3,03

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, .700-.800 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099