Tournevis SoftFinish® electric Fente 2.5 mm x 75 mm

Réf.: 00820
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Pour contrôle de tension non
Longueur totale L 179 mm
Longueur lame l1 75 mm
Norme DIN EN IEC 60900
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Série SoftFinish® electric
Pièce décrite, Rouge de sécurité Griff
Pièce décrite, Jaune de sécurité Griff
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; gris; Rouge
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 2,5
Diamètre de lame 0,4 mm
Type de produit tournevis
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 00820
EAN / GTIN 4010995008208
Réf. fabricant 00820
Article hors catalogue L60070 372
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.4 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 2.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 23 mm
  • Longueur totale (mm): 179 mm
  • Longueur lame visible (mm): 75 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

De la même série "SoftFinish® electric" Afficher tout

Conseillers produits et services