Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 5.5 mm x 125 mm ()

Codice art.: 00698
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
Manufacturer’s designation Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge
Colour red; black
Blade length 125 mm
Handle properties ergonomic; non-slip
Non-roll flats si
Special features, for slotted screws (SL) round blade
Blade diameter 5.5 mm
Type of product screwdriver
Material chromium vanadium steel
Surface hardened; matt chrome-plated
Overall length L 236 mm
Set no
Drive handle
Output drive for slotted screws (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00698
EAN / GTIN 4010995006983
Codice del produttore 00698
Numero-L L60070 202
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.
    Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.
  • Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. Grazie alla sua presa ottimale, il giravite SoftFinish® è ideale per applicazioni in ambienti asciutti. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Spessore del tagliente 1 (mm): 1
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • A taglio 1 (mm): 5.5
  • Diametro lama circolare (mm): 5.5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 30
  • Lunghezza totale (mm): 236
  • Lunghezza lama visibile (mm): 125
  • con batteria / batteria ricaricabile: No