Izvijač SoftFinish® z okroglim rezilom za globoko nameščene vijake 5,5 mm x 125 mm

Št. art.: 00698
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00698
EAN/GTIN 4010995006983
Številka proizvajalca 00698
L-število L60070 202
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: edinstven koncept velikosti ročaja Wiha z optimalnim razmerjem med močjo in nadzorom
  • Varuje vaše zdravje: s patentirano obliko ročaja SoftFinish® za delo, ki je nežno za roke in mišice
  • Priporočajo zdravniki in terapevti AGR! Pri ročnem vijačenju so zapestja in mišice dolgoročno zelo obremenjene
  • Rešitev predstavlja posebno ergonomsko oblikovan izvijač SoftFinish®, ki zagotavlja optimalen prenos sile v roki
  • Z dolgim in tankim ročajem lahko varno in hitro privijete majhne vijake
  • Za vijačenje velikih vijakov so na voljo ročaji z velikim volumnom, s katerimi je mogoče uporabiti večje navorne momente
  • Poleg tega so različne velikosti ročajev prilagojene roki profesionalnih izvijačev, ki je vedno enake velikosti
  • Za učinkovito delo skrbita zaščita pred zvračanjem in simbol vijaka, natisnjen na koncu ročaja
  • Izvijač SoftFinish® je zaradi optimalnega oprijema še posebej primeren za uporabo v suhem okolju
  • Položaj trdih in mehkih con na ročaju omogoča popoln oprijem pri hitrem in močnem obračanju

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 1 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 5,5 mm
  • premer okroglo rezilo (mm): 5,5 mm
  • Premer ročaja (mm): 30 mm
  • delovna dolžina (mm): 236 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 125 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne