• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigia portautensili ″BIG Twin″ vuota

Codice art.: 00 21 42 LE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 21 42 LE
EAN / GTIN 4003773084211
Codice del produttore 00 21 42 LE
Numero-L L70010 1966
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rimane aperta in tutte le posizioni grazie ai supporti di rallentamento posti su entrambi i lati e dotati di cerniere, con angolo liberamente impostabile
  • Apertura da un lato o da entrambi i lati
  • fondo e coperchio si possono aprire indipendentemente l'uno dall'altro
  • Sezione per etichetta con due adesivi per etichettatura individuale
  • Portata max.: 25 kg
  • Capacità 38 litri
  • esecuzione altamente resistente in materiale ABS, colore nero
  • telaio in alluminio tutt'intorno con telaio fisso, stabile e corredabile da entrambi i lati, con molteplici possibilità di innesto grazie a asole elastiche e dodici piccole tasche
  • cerniere metalliche
  • Serratura con combinazione a tre cifre per la chiusura sicura della valigia
  • Ogni due serrature a scatto in metallo per il fissaggio del coperchio e del fondo
  • Scomparto portadocumenti estraibile e pannello portautensili estraibile in PP a camera cava resistente allo sporco con 13 tasche portautensili
  • Fondo con altezza di 58 mm, con pannello di copertura con 6 ulteriori ampie tasche portautensili, e suddivisione tramite inserti flessibili
  • In totale 95 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 520 mm 490 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 435 mm 370 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 250mm 110mm / 100mm

Download & documenti

Prodotti correlati