Værktøjskuffert ″BIG Twin″ tom

Art.-nr.: 00 21 42 LE
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00 21 42 LE
EAN/GTIN 4003773084211
Producentnummer 00 21 42 LE
L-nummer L70010 1966
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Står frit i alle åbningsstillinger på grund af lågets holdere med hængselmekanik på begge sider, der falder i hak; vinklen kan indstilles frit.
  • Kan åbnes på en eller begge sider.
  • Bund og låg kan åbnes uafhængigt af hinanden
  • Mærkningsfelt med to klistermærker til individuel mærkning
  • Maks. Nyttelast: 25 kg
  • 38 liter kapacitet
  • slidstærkt design fremstillet af ABS-materiale, sort
  • allround aluminiumsramme med fastmonteret, stabilt midterpanel, der kan belastes på begge sider, med alsidige indsætningsmuligheder ved hjælp af elastiske løkker og tolv små lommer
  • Hængsler af metal
  • Trecifret kombinationslås til sikker aflåsning af kufferten
  • To vippelåse af metal til fastgørelse af låg og bund
  • Aftageligt dokumentrum og aftagelig værktøjstavle lavet af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med 13 værktøjslommer
  • Basisbakke, kan fastgøres med trykknap, højde 58 mm, kan opdeles med fleksible indsatser og dækpanel med seks store værktøjslommer
  • I alt 95 plug-in-muligheder

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 520mm 490mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 435mm 370mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 250mm 110mm / 100mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter