• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Assortimento di pinze per anelli di sicurezza

Codice art.: 00 20 04 V01
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
Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 20 04 V01
EAN / GTIN 4003773077633
Codice del produttore 00 20 04 V01
Numero-L L70010 1441
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
  • confezione plastificata, adatta anche per la successiva conservazione delle pinze
  • contenente le più comuni pinze per anelli di sicurezza interni ed esterni
  • 8 pezzi

Fornitura:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)