• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Borgveertangenset

Artikelnummer: 00 20 04 V01
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 20 04 V01
EAN/GTIN 4003773077633
Nummer fabrikant 00 20 04 V01
L-nummer L70010 1441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
  • stevige plastic verpakking
  • ook geschikt voor het verder opbergen van de tang
  • uitgerust met een gewone borgveertang voor binnen- en buitenringen
  • 8-delig

Levering:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan