• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Assortimento utensili in inserti di materiale espanso

Codice art.: 00 20 01 V17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 20 01 V17
EAN / GTIN 4003773081944
Codice del produttore 00 20 01 V17
Numero-L L70010 1661
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • in inserto protettivo preformato in materiale espanso per banchi di lavoro e carrelli portautensili
  • per la conservazione ordinata degli utensili
  • cavità preformate per l’alloggiamento preciso delle pinze
  • dimensioni dell'inserto in materiale espanso (l x h x p): 335 x 33 x 165 mm
  • materiale: robusto materiale espanso bicolore a pori chiusi
  • 4 pinze in inserto in materiale espanso

Fornitura:

  • 1 x 03 05 180 KNIPEX Pinza universale
  • 1 x 87 05 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
  • 1 x 74 05 180 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
  • 1 x 26 15 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)