• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Set in Schaumstoffeinlage

Artikel-Nr.: 00 20 01 V17
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 20 01 V17
EAN / GTIN 4003773081944
Herstellernummer 00 20 01 V17
L-Nummer L70010 1661
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
  • zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
  • präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
  • Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
  • Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff
  • vier Zangen in Schaumstoffeinlage

Lieferumfang:

  • 1 x 03 05 180 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 87 05 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 74 05 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 26 15 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)