• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Catalogo per equipaggiamento delle macchine utensili

Acquista utensili, morse, mandrini per fresatrice e tornio

L'equipaggiamento delle macchine utensili richiede l'acquisto di una vasta gamma di componenti essenziali per il funzionamento efficiente e sicuro delle macchine sia tradizionali sia a controllo numerico. Reperire utensili, morse, mandrini è un'operazione fondamentale per avviare la produzione che richiede tempo e attenzione.

A tua disposizione, tutta la competenza tecnica e il vasto assortimento prodotti per asportazione truciolo di Hoffmann Group per le aziende: oltre 500 marchi disponibili a catalogo, un unico fornitore, consegna in 24/48h dall'ordine in Italia.

Accedi o registrati all'eShop per visualizzare i tuoi prezzi scontati dedicati


Soluzioni per serraggio utensile

Scopri la gamma di mandrini portautensili con tutte le tipologie di attacchi più diffusi sul mercato e disponibili in pronta consegna.
Puoi visualizzare i dettagli della gamma completa in questa tabella.

I portautensili più venduti:


Soluzioni per serraggio pezzo

Oltre ai prodotti dei nostri marchi GARANT e HOLEX, nel campo della tecnica di serraggio, nel nostro catalogo puoi trovare numerosi marchi di produttori come Allmatic e Röhmund Swisstools. Le soluzioni sono molteplici, ma puoi iniziare a scoprire le morse preferite dai nostri clienti:

Sistema di serraggio con punto zero GARANT ZeroClamp

La dilatazione termica viene compensata agendo sempre in relazione all'asse centrale della piastra, quindi è necessario un solo tipo di codolo di serraggio. In questo modo è possibile disporre i punti di serraggio con grande libertà d' azione e semplificarne la manipolazione in tutte le fasi di produzione.

Morsa GARANT Xpent: sostituzione mandrino in 40 secondi

Tutti i componenti della morsa sono perfettamente simmetrici e temprati. I moduli di serraggio possono essere ruotati di 180° e offrono così il massimo in punto flessibilità. Con campo di serraggio e range di regolazione variabili, è ideale per le lavorazioni a 5 assi.

Serraggio autocentrante con la morsa GARANT Xtric

GARANT XTRIC è una morsa multifunzionale particolarmente facile da maneggiare. Lo straordinario sistema di serraggio con sistema di cambio rapido delle ganasce permette un notevole risparmio di tempo nel serraggio di pezzi grezzi e finiti. Le numerose possibilità di fissaggio consentono allo stesso tempo una manipolazione flessibile.

Morse modulari Holex

Morsa con ganasce per serraggio interno disponibile con larghezza delle ganasce 125 e 150 mm. L'azionamento meccanico (fino a 3,5 t) è estremamente semplice come anche la regolazione dell’apertura. Temprato HRC 60. Parallelismo 0,02 mm.

Morse modulari Gerardi

Morsa con ganasce per serraggio interno disponibile con larghezza delle ganasce da 125 a 200 mm. L'azionamento meccanico (fino a 3,5 t) è estremamente semplice come anche la regolazione dell’apertura. Temprato HRC 60. Parallelismo 0,02 mm.

Morse di precisione Garant

Morsa universale di serraggio per centri di lavorazione con ingombro ridotto e sistema di sostituzione rapida per ganasce senza profilo/a gradino. Madrevite completamente incapsulata e nitrurata che offre elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia.

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello