{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile | si | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | ISO taper; plain shank | |
| Codifica punti di attacco | SKG03001795; ZYL00601015 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | dimensionless nominal size with cooling; metric with cooling lubricant holes | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 30 | |
| Tipo di attacco | spigot; hole (internal mounting) | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Interfaccia lato macchina | SK 30 | |
| Interfaccia lato del pezzo | codolo cilindrico | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 6 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 6 mm | |
| Sporgenza A | 50 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 25 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Forma | es. corta | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Foro per il lubrorefrigerante sigillabile | si | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino | |
| Lunghezza complessiva L | 97,8 mm | |
| Normativa | DIN 6359 | |
| Forma | ADB | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 300048 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197944122 | |
| Codice del produttore | 300048 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |