Fresa ad inserti a spianare TwinCut
Massima efficienza in un‘unica fresa per 2 tipi di inserto.
Sgrossatura, finitura - i vantaggi della fresa ad alte prestazioni GARANT TwinCut
Sgrossatura e finitura con un unico utensile.
I vantaggi della nuova fresa a inserti a spianare GARANT TwinCut:
- Un‘unica fresa per due tipi di inserto – posizionati tramite sottoplacchette.
- Inserti bilaterali per (1) lavorazioni di finitura (2) lavorazioni di sgrossatura.
- Rapporto qualità - prezzo molto vantaggioso.
Così funziona la fresatura a spianare oggi
1. Lavori di finitura (uso principale)
Caratteristiche:
Compensazione delle forze di taglio durante la penetrazione nel materiale
grazie alla particolare disposizione degli angoli di spoglia.
Insterti: ONEU 05T6, ONMU 05T6 inserto bilaterale con 2 x 8 taglienti.
Consigliato:
Inserto XNEU 05T6 Wiper – Montare l‘inserto raschiante Wiper nella sede
più esterna in Z della fresa.
2. Per sgrossatura fino a 6 mm di profondità (uso principale) per operazioni di sgrossatura
e finitura contemporaneamente grazie agli inserti di finitura Wiper (uso secondario).
Caratteristiche:
Geometria dei taglienti ottimizzata per asportazione di volumi di truciolo elevati.
Inserti SNEU 14T7, SNMU 14T7 inserti bilaterali con 2 x 4 taglienti.
Opzionale per lavori di sgrossatura: XNEU 14T7 Wiper – Allestire l‘inserto più in alto
con un inserto di finitura frontale.
(Non mischiare inserti ON.U e SN.U!)
Gli utensili GARANT TwinCut e gli inserti adatti sono disponibili nel nostro negozio online.