Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q e GARANT Power Q Double
Le migliori prestazioni con i massimi valori di avanzamento.
GARANT Power Q: la nuova gamma di frese ad alto avanzamento garantisce le migliori performance con i massimi valori di avanzamento.
La nuova gamma di frese ed inserti ad alte prestazioni di GARANT convince per l’assoluta sicurezza dei processi, ottenuta con i massimi valori di avanzamento. I substrati e le geometrie degli inserti sono perfettamente adattati gli uni alle altre garantendo prestazioni davvero ottimali.
GARANT Power Q Double: la novità della gamma ad alto avanzamento Power Q.
Approfittate dei massimi parametri di taglio e dell’enorme sicurezza dei processi senza dover scendere a compromessidal punto di vista dell’economicità. Il nuovo sistema ad avanzamento elevato con tre taglienti bilaterali GARANT Power QDouble offre le migliori prestazioni con un minor prezzo per tagliente.
I vantaggi a colpo d’occhio
- Rivestimento in nichel duro: evita problemi di corrosione ed eventuali danni alla superficie del pezzo.
- Stabilità: asportazione truciolo sicura anche con grandi sporgenze.
- Fori per lubrorefrigerante: di serie con passaggio interno per LR.
- Alloggiamento inserto: sostegno assiale e radiale ottimizzato per ogni applicazione di fresatura.
4a. Sistema di serraggio degli inserti altamente affidabile GARANT Power Q Double:
- la guida a coda di rondine impedisce che l’inserto si sollevi.
- accoppiamento di forza sicuro grazie alle viti degli inserti.
- facile posizionamento nella sede degli inserti.
Vantaggi della GARANT Power Q Double:
- maggiore economicità grazie agli inserti bilaterali.
- materiali da taglio altamente efficienti con struttura di base nanocristallina e rivestimento speciale.
- Notevole sicurezza dei processi soprattutto grazie all’elevato spessore degli inserti.
Possibilità di fresatura multifunzionale
Fresatura a spianare - Fresatura di spallamenti - Fresatura di scanalature - Fresatura di tasche - Ramping - Fresatura a interpolazione
GARANT Power Q Double: il vostro sistema universale non convenzionale.
Esecuzione non convenzionale del tagliente per processi di lavoro stabili.
- 1. tagliente di recesso per garantire un’evacuazionestabile dei trucioli anchedurante il ramping.
- 2. tagliente Wiper per ottenere un’ottimaqualità delle superfici durantei lavori di sgrossatura.
- 3. tagliente dritto per eseguire lavorazionicon avanzamenti elevati finoalla massima profondità di taglio.
L’economicità incontra la multifunzionalità.
Il nostro nuovo sistema GARANT Power Q Double combina i principali vantaggi di una versione unilateralecon quelli di un inserto per fresa bilaterale.
Maggior spessore degli inserti:
- lavorazione sicura grazie al robusto alloggiamento dell’inserto.
- basso rischio di danneggiamento del supporto anche in caso di elevata truciolatura.
Buona formazione del truciolo:
- piccoli trucioli arrotolati che impediscono che il sistema di fresatura si blocchi.
- facile pulizia all’interno delle macchine utensili.
Raggio dei taglienti frontali diviso in due parti:
per una produttività ancora più elevata, elevate profondità di passata (ß), trucioli sottili (a), alti avanzamenti.
Grande angolo di spoglia:
- Ottima evacuazione del truciolo
- Prestazioni perfette anche nelle cavità più profonde (fresatura a interpolazione, ramping)
- Vantaggi nelle lavorazioni lungo i profili.
Attrezzati per ogni applicazione
Applicazione, componente, macchina, materiale – La vostra produzione è sempre più personalizzata.
- Impiego: Fresatura di tasche; Utensile: Power Q con filettatura, 212804_20/3, Inserto: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
- Impiego: Fresatura di cave, Utensile: Power Q con filettatura, 212809_32/3, Inserto: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Impiego: Fresatura a interpolazione conica; Utensile: Power Q con filettatura, 212809_32/3, Inserto: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Impiego: Plunging, Utensile: Power Q con foro, 212817_50/4, Inserto: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900
I vantaggi della fresatura ad alto avanzamento con GARANT Power Q:
- Elevati volumi di truciolatura per unità di tempo
- Massima affidabilità
- Versatilità di applicazione
Tools in Action! Gli utensili GARANT messi alla prova. Questa lavorazione è stata svolta su acciaio C45U.
Campi di impiego delle gamme di utensili GARANT Power Q e GARANT Power Q Double
GARANT Power Q Double (a sinistra):
- Sistema universale.
- Massima economicità grazie agli inserti bilaterali.
- Sistema di serraggio altamente affidabile per lavorare in sicurezza.
- Ideale per il taglio interrotto.
GARANT Power Q (a destra):
- Vantaggi per operazioni specialicome ramping, fresatura a interpolazione, ecc.
- Ampio portafoglio di sistema: campo dei diametri compreso fra 16 e 100 mm, tre dimensioni di sistema (06, 09, 12).