Esecuzione:
Impugnatura a cricchetto “multicraft” in plastica rinforzata con fibra di vetro con portabit apribile. Per rotazione oraria e antioraria (anello di registro 15°) con posizione centrale integrata (cricchetto bloccato). Attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con potente magnete permanente. Inclusi 10 bit C6,3.
Per:
Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.
Contenuto:
Cad. 1 pezzo:
per viti con intaglio n. art.
675300 Dim. 5,5; 6
per viti con impronta a croce Phillips n. art.
675281 Dim. 2/25
per viti Pozidriv n. art.
675285 Dim. 2/25
per esagono incassato n. art.
675290 Dim. 3; 4
per poligono interno Torx® n. art.
675295 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25