Lama impact (32H), L=60 esagonale 19 mm

Codice art.: 107-32 19mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 107-32 19mm
EAN / GTIN 4991644311811
Codice del produttore 107-32 19mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 60 mm
Dimensione D2: 22 mm
Guida: 32 mm
Esagono esterno
Uscita 19 mm
Esagono esterno
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Punta speciale in acciaio