• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de impacto (32H), L=60 toma hexagonal 19 mm

Número de artículo: 107-32 19mm
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 107-32 19mm
EAN / GTIN 4991644311811
Número del fabricante 107-32 19mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 22 mm
Conduzca: 32 mm
Hexágono externo
Salida 19 mm
Hexágono externo
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas