Slagmes (32H), L=60 binnenzeskant 19 mm

Artikelnummer: 107-32 19mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 107-32 19mm
EAN/GTIN 4991644311811
Nummer fabrikant 107-32 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 32 mm
Buitenzeskant
Uitgang 19 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal