Esecuzione:
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.
Uso:
Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
L’estremità del giraviti a profilo combinato si adatta perfettamente alle viti PlusMinus (combinazione Pozidriv / intaglio), utilizzate principalmente nei componenti per installazioni elettriche.