Elektrikerskruvdragare för PlusMinus-skruvar, Classic isolerad

Art-nr: 668390
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
1 231 styck i lager

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de PlusMinus-skruvar (kombination Pozidriv/spår) som oftast används i elinstallationskomponenter.