Tournevis d’électricien pour vis mixtes, Classic 100% isolé

Réf.: 668390
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
277 article(s) en stock

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
La pointe du tournevis à profil mixte s’adapte parfaitement aux vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue), qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Assortiment VDE"