Slim elektriko atsuktuvas PlusMinus ir Classic varžtams izoliuotas 1

Prekės Nr.: 668390 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
416 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Profilio dydis 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilis: Pozidriv − įpjova 1 − 0,7×4,5
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Kombinuotas atsuktuvas Pozidriv/plokščias
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668390 1
EAN / GTIN 7610733205684
Gamintojo numeris 5180.1-80

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.
Kombinuotojo profilio atsuktuvo smailė puikiai tinka PlusMinus varžtams (Pozidriv / įpjova), kurie dažniausiai naudojami elektros instaliacijos komponentams.