1/2″ Chiave a bussola impact per esagonale-Schrauben 4 mm

Codice art.: 14012M-60 4mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14012M-60 4mm
EAN / GTIN 4991644358212
Codice del produttore 14012M-60 4mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 60 mm
Dimensione D2: 25 mm
Lunghezza: 15,5 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 4 mm
Esagono esterno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno